Motion
240A15
Rueda dentada de placa A - 240 / 3 pulg., buje A, 15 dientes
Artículo MI #08728582
No. Fabricante 240A15
Precio1,534.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 240 / 3 pulg., buje A, 15 dientes
Artículo MI #08728582
No. Fabricante 240A15
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
Precio1,534.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    12.4750 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.9100 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.4290 pulg.
  • Ancho de diente
    1.7380 pulg.
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039313140
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039313140

Descripción general

Descripción del fabricante
240A15 1-1/2 SB HT