Motion
2060B11
Rueda dentada de calibre de serie - 2060 / 1-1/2 pulg., B Hub, 11 dientes
Artículo MI #08728630
No. Fabricante 2060B11
Precio58.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2060 / 1-1/2 pulg., B Hub, 11 dientes
Artículo MI #08728630
No. Fabricante 2060B11
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
Precio58.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.2760 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4690 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0630 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.7730 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039345370
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2060B11 3/4 CALIBRE HT