Motion
2082B20
Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., B Hub, 20 dientes
Artículo MI #08728709
No. Fabricante 2082B20
Precio419.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., B Hub, 20 dientes
Artículo MI #08728709
No. Fabricante 2082B20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$419.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    11.6600 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.8300 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.7850 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    26.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2082 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039346858
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2082B20 1-3/16 CALIBRE HT