Motion
2042A25
Rueda dentada de calibre de serie - 2042 / 1 pulg., buje A, 25 dientes
Artículo MI #08728724
No. Fabricante 2042A25
Precio96.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2042 / 1 pulg., buje A, 25 dientes
Artículo MI #08728724
No. Fabricante 2042A25
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
Precio96.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    7.3380 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.9790 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039347039
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2042A25 23/32 CALIBRE HT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good