Motion
2052A20
Rueda dentada de calibre de serie - 2052 / 1-1/4 pulg., buje A, 20 dientes
Artículo MI #08728736
No. Fabricante 2052A20
Precio103.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2052 / 1-1/4 pulg., buje A, 20 dientes
Artículo MI #08728736
No. Fabricante 2052A20
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
Precio103.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    7.2410 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6400 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.9910 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    4.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039347152
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2052A20 23/32 CALIBRE HT