Motion
2052A30
Rueda dentada de calibre de serie - 2052 / 1-1/4 pulg., buje A, 30 dientes
Artículo MI #08728744
No. Fabricante 2052A30
Precio160.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2052 / 1-1/4 pulg., buje A, 30 dientes
Artículo MI #08728744
No. Fabricante 2052A30
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
Precio160.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    11.2080 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.6400 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.9580 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    9.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039347237
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2052A30 15/16 CALIBRE HT