Motion
D40ATL15
Rueda dentada con casquillo TL - 15 dientes
Artículo MI #08728818
No. Fabricante D40ATL15
Precio119.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 15 dientes
Artículo MI #08728818
No. Fabricante D40ATL15
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
Su precio$119.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.0790 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2660 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6520 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4050 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.2750 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039364333
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039364333

Descripción general

Descripción del fabricante
D40ATB15H CIERRE CÓNICO DOBLE Y TRIPLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo