Motion
E40B15H
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 15 dientes, 0.5000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728829
No. Fabricante E40B15H
Precio124.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 15 dientes, 0.5000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728829
No. Fabricante E40B15H
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
Precio124.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.0790 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.8130 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4050 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039367358
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
E40B15H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN