Motion
E40B21H
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 21 dientes, 0.6250 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728831
No. Fabricante E40B21H
Precio167.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 21 dientes, 0.6250 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728831
No. Fabricante E40B21H
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
Su precio$167.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.0330 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3550 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Peso
    4.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039367419
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
E40B21H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos