Motion
E40B25H
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 25 dientes, 0.6250 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728834
No. Fabricante E40B25H
Precio228.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 25 dientes, 0.6250 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728834
No. Fabricante E40B25H
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
Precio228.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.6690 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2600 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.9890 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Peso
    6.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039367457
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
E40B25H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos