Motion
E40B35
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 35 dientes, 0.8750 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728835
No. Fabricante E40B35
Precio259.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 35 dientes, 0.8750 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728835
No. Fabricante E40B35
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
Precio259.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.2600 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8600 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5780 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Peso
    10.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039367488
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DOBLE Y TRIPLE E40B35 25-80