Motion
E50B23H
Rueda dentada de mandril de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 23 dientes, 1.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728844
No. Fabricante E50B23H
Precio238.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 23 dientes, 1.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728844
No. Fabricante E50B23H
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
Precio238.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.1790 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5900 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    8.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039367792
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
E50B23H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN