Motion
E60B36
Rueda dentada de mandril de stock - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 36 dientes, 1.2500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728849
No. Fabricante E60B36
Precio549.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 36 dientes, 1.2500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728849
No. Fabricante E60B36
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
Precio549.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    8.1370 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0200 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.6060 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4440 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039368188
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DOBLE Y TRIPLE E60B36 25-80