Motion
E80B12H
Rueda dentada de mandril de stock - 80 / 1 pulg., B Hub, 12 dientes, 1.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728851
No. Fabricante E80B12H
Precio281.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 80 / 1 pulg., B Hub, 12 dientes, 1.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728851
No. Fabricante E80B12H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio281.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.2390 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.8440 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3300 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8640 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039368300
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
E80B12H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos