Motion
E80B25H
Rueda dentada de mandril de stock - 80 / 1 pulg., B Hub, 25 dientes, 1.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728857
No. Fabricante E80B25H
Precio951.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 80 / 1 pulg., B Hub, 25 dientes, 1.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728857
No. Fabricante E80B25H
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
Precio951.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.3380 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.9790 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Peso
    40.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039368430
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
E80B25H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN