Motion
E100B14
Rueda dentada de mandril de stock - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 14 dientes, 1.1250 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728859
No. Fabricante E100B14
Precio547.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 14 dientes, 1.1250 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08728859
No. Fabricante E100B14
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
Su precio$547.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.8680 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2300 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.6180 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Peso
    20.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039368539
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DOBLE Y TRIPLE E100B14 100-240