Motion
DS60ATL18

Tsubaki (UST)
DS60ATL18

Rueda dentada con casquillo TL - 18 Dientes, 2012 Casquillo
Artículo MI #08728872
No. Fabricante DS60ATL18
Precio284.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
DS60ATL18

Rueda dentada con casquillo TL - 18 Dientes, 2012 Casquillo
Artículo MI #08728872
No. Fabricante DS60ATL18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio284.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Longitud a través del orificio
    1.9380 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039370358
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039370358

Descripción general

Descripción del fabricante
DS60ATB18H PIÑÓN DOBLE SIMPLE "A" TL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos