Motion
DS80ATL17

Tsubaki (UST)
DS80ATL17

Rueda dentada con casquillo TL - 17 Dientes, 2517 Casquillo
Artículo MI #08728873
No. Fabricante DS80ATL17
Precio380.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
DS80ATL17

Rueda dentada con casquillo TL - 17 Dientes, 2517 Casquillo
Artículo MI #08728873
No. Fabricante DS80ATL17
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
Su precio$380.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Longitud a través del orificio
    2.1880 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    7.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039370419
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039370419

Descripción general

Descripción del fabricante
DS80ATB17H PIÑÓN DOBLE SIMPLE "A" TL