Motion
35B23SS
Rueda dentada de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., buje "B", 23 dientes, calibre de 0.5000 pulg.
Artículo MI #08729051
No. Fabricante 35B23SS
Precio256.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., buje "B", 23 dientes, calibre de 0.5000 pulg.
Artículo MI #08729051
No. Fabricante 35B23SS
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
Precio256.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.5480 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.2000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.7540 pulg.
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039390608
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
35B23SS SB 1/2