Motion
C2062HNEPA2RL

Tsubaki (UST)
C2062HNEPA2RL

C2062HNEPA2RL
Artículo MI #08729064
No. Fabricante C2062HNEPA2RL
Precio58.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2062HNEPA2RL

C2062HNEPA2RL
Artículo MI #08729064
No. Fabricante C2062HNEPA2RL
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
Precio58.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062H VARILLA DE RODILLO NEPTUNE A-2