Motion
C2080HNEPSA1RL

Tsubaki (UST)
C2080HNEPSA1RL

C2080HNEPSA1RL
Artículo MI #08729082
No. Fabricante C2080HNEPSA1RL
Precio76.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2080HNEPSA1RL

C2080HNEPSA1RL
Artículo MI #08729082
No. Fabricante C2080HNEPSA1RL
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
Precio76.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.406 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080H ESLABÓN DE RODILLO NEPTUNE SA-1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos