Motion
80-2TR2L
80-2TR2L
Artículo MI #08729109
No. Fabricante 80-2TR2L
Precio537.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80-2TR2L
Artículo MI #08729109
No. Fabricante 80-2TR2L
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
Precio537.80 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    4.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras En todo  
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 RIV CON RODILLO SUPERIOR DE ACERO 2L EN PASADOR