Motion
60SR1LT
60SR1LT
Artículo MI #08729110
No. Fabricante 60SR1LT
Price$218.54/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60SR1LT
Artículo MI #08729110
No. Fabricante 60SR1LT
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
Price$218.54/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Number Of Strands Across  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
60 RIV CON RODILLO LATERAL DE ACERO 1L TYPE-1
  • Muy compacto
  • Amplia selección
  • Inicio rápido
  • Los pesos indicados son para la instalación escalonada de rodillos fueraborda en cada enlace, o para la instalación de rodillos fueraborda transversal en cada segundo enlace.
  • Se proporcionarán enlaces de conexión de tipo chavetado.
  • Consulte a Tsubaki cuando utilice rodillos de plástico del fueraborda de freno en cadenas chapadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo