Motion
PL055X062EF

Tsubaki (UST)
PL055X062EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 55 mm ID, 62 mm OD
Artículo MI #08729119
No. Fabricante PL055X062EF
Precio352.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL055X062EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 55 mm ID, 62 mm OD
Artículo MI #08729119
No. Fabricante PL055X062EF
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
Su precio$352.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x35
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Presión de contacto del cubo
    25527 psi
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    2.0670 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x35
  • Presión de contacto del eje
    199 N/mm^2
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    25.5 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    14904 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL055X062EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos