Motion
PL014X018EF

Tsubaki (UST)
PL014X018EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 14 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #08729126
No. Fabricante PL014X018EF
Precio227.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL014X018EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 14 mm ID, 18 mm OD
Artículo MI #08729126
No. Fabricante PL014X018EF
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
Precio227.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4x18
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Presión de contacto del cubo
    23642 psi
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x18
  • Presión de contacto del eje
    209 N/mm^2
  • Peso
    0.130 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    EF
  • Fuerza axial transmisible
    2338 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL014X018EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN