Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena32B / 2 pulg.
- Anchura interior1.220 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.661 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.248 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.701 pulg.
- Altura de la placa1.661 pulg.
- Grosor de la placa0.248 pulg.
- Diámetro del rodillo1.150 pulg.
- Ancho del rodillo1.220 pulg.
- Peso12.20 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso32B / 2 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606
- Capacidad de carga de trabajo15669 lb
Descripción general
- Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
- Hay disponible acero inoxidable.