Motion
C2040D32LR100

Tsubaki (UST)
C2040D32LR100

C2040D32LR100
Artículo MI #08729172
No. Fabricante C2040D32LR100
Precio69.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040D32LR100

C2040D32LR100
Artículo MI #08729172
No. Fabricante C2040D32LR100
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
Precio69.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Proyección de clavija extendida
    0.374 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Tipo de enlace de adjunto
    Dos pasadores extendidos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    D-3
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    595 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 RIV 2L/D-3 100' CARRETE TSUBAKI