Motion
C2040D12LR50

Tsubaki (UST)
C2040D12LR50

C2040D12LR50
Artículo MI #08729179
No. Fabricante C2040D12LR50
Precio62.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040D12LR50

C2040D12LR50
Artículo MI #08729179
No. Fabricante C2040D12LR50
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
Precio62.90 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Pasador extendido Proyección  
    0.374 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    D-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    595 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 RIV 2L/D-1 50 PIES CARRETE U.S.