Motion
RS12B-2SSCL

Tsubaki (UST)
RS12B-2SSCL

RS12B-2SSCL
Artículo MI #08729184
No. Fabricante RS12B-2SSCL
Precio52.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS12B-2SSCL

RS12B-2SSCL
Artículo MI #08729184
No. Fabricante RS12B-2SSCL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    0.284 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12B-2 STD "304" SS CON ENLACE SC