Motion
RS32B-3RB

Tsubaki (UST)
RS32B-3RB

RS32B-3RB
Artículo MI #08729196
No. Fabricante RS32B-3RB
Precio714.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS32B-3RB

RS32B-3RB
Artículo MI #08729196
No. Fabricante RS32B-3RB
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
Precio714.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    32B / 2 pulg.
  • Anchura interior
    1.220 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.248 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.701 pulg.
  • Altura de la placa
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.248 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.150 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.220 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    3
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • Capacidad de carga de trabajo
    23155 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RS32B-3 BRIT STD RIV 10FT
  • Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
  • Hay disponible acero inoxidable.