Motion
RS12B-2SSRB

Tsubaki (UST)
RS12B-2SSRB

RS12B-2SSRB
Artículo MI #08729199
No. Fabricante RS12B-2SSRB
Precio335.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS12B-2SSRB

RS12B-2SSRB
Artículo MI #08729199
No. Fabricante RS12B-2SSRB
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
Precio335.49 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.634 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.070 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Altura de la placa
    0.634 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.070 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.460 pulg.
  • Peso
    1.68 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12B-2 ESTÁNDAR BRITÁNICO "304" SS RIV 10FT
  • Las cadenas de la serie SS están fabricadas completamente de acero inoxidable 304 .
  • La serie SS tiene una excelente resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.
  • Generalmente se considera no magnético.
  • Para una permeabilidad no magnética completa, utilice la serie NS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia