Motion
RS12B-2SSOL

Tsubaki (UST)
RS12B-2SSOL

RS12B-2SSOL
Artículo MI #08729200
No. Fabricante RS12B-2SSOL
Precio116.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS12B-2SSOL

RS12B-2SSOL
Artículo MI #08729200
No. Fabricante RS12B-2SSOL
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
Precio116.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.070 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12B-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE STD "304" SS BRITÁNICO