Motion
C2060HSR1LT

Tsubaki (UST)
C2060HSR1LT

C2060HSR1LT
Artículo MI #08729206
No. Fabricante C2060HSR1LT
Precio130.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2060HSR1LT

C2060HSR1LT
Artículo MI #08729206
No. Fabricante C2060HSR1LT
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
Precio130.90 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H RIV CON RODILLO LATERAL DE ACERO 1L
  • Muy compacto
  • Amplia selección
  • Inicio rápido
  • Los pesos indicados son para la instalación escalonada de rodillos fueraborda en cada enlace, o para la instalación de rodillos fueraborda transversal en cada segundo enlace.
  • Se proporcionarán enlaces de conexión de tipo chavetado.
  • Consulte a Tsubaki cuando utilice rodillos de plástico del fueraborda de freno en cadenas chapadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos