Motion
100LRB
100LRB
Artículo MI #08729243
No. Fabricante 100LRB
Precio298.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
100LRB
Artículo MI #08729243
No. Fabricante 100LRB
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
Precio298.10 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.024 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.157 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.024 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.157 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    2.88 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    3840 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA REMACHADA 100 C-LAMBDA DE 10'
  • LAMBDA para aplicaciones de transportadores.
  • Funciona a temperaturas de hasta 302°F
  • Cadena transportadora rentable y sin lubricante para su operación
  • Variedad de accesorios disponibles para aplicaciones específicas del sector
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia