Motion
80K11LR25

Tsubaki (UST)
80K11LR25

80K11LR25
Artículo MI #08729260
No. Fabricante 80K11LR25
Price$242.17/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80K11LR25

80K11LR25
Artículo MI #08729260
No. Fabricante 80K11LR25
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
Price$242.17/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Hole Diameter  
    0.268 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    25 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    2.68 lb

Details

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Number Of Holes  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Number Of Strands Across  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    2400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80 RIV 1L/K1 25 PIES BOBINA U.S. TSUBAKI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo