Motion
35K11LR100

Tsubaki (UST)
35K11LR100

35K11LR100
Artículo MI #08729277
No. Fabricante 35K11LR100
Precio193.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35K11LR100

35K11LR100
Artículo MI #08729277
No. Fabricante 35K11LR100
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
Precio193.59 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.102 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    342 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35 RIV 1L/K-1 100FT CARRETE TSUBAKI