Motion
200SUPERCB

Tsubaki (UST)
200SUPERCB

200SUPERCB
Artículo MI #08729310
No. Fabricante 200SUPERCB
Precio683.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
200SUPERCB

200SUPERCB
Artículo MI #08729310
No. Fabricante 200SUPERCB
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
Precio683.79 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Altura de la placa
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.500 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    21100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
200 ROLLO DE ALGODÓN P CAJA DE 10 PIES NO H
  • Las dimensiones de la cadena Super Series son idénticas a las de la cadena de rodillos estándar ASME/ANSI.
  • La cadena Super Series tiene una placa de eslabón de cintura más ancha que nuestra cadena estándar y se utilizan técnicas de fabricación especiales para producir los orificios de paso.
  • Después del tratamiento térmico, los orificios se desplazan para obtener una mayor resistencia a la fatiga.
  • Los pasadores están endurecidos a través de para una mayor resistencia a los golpes.
  • La cadena Super Series tiene una carga máxima permitida un 25-30 % superior a nuestra cadena de rodillos RS estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos