Motion
PL015X019EF

Tsubaki (UST)
PL015X019EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 15 mm ID, 19 mm OD
Artículo MI #08729340
No. Fabricante PL015X019EF
Precio222.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL015X019EF

Casquillo sin llave - Serie EF, 15 mm ID, 19 mm OD
Artículo MI #08729340
No. Fabricante PL015X019EF
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
Precio222.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4x18
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Presión de contacto del cubo
    22336 psi
  • Empuje máximo transmitido
    2338 lb
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x18
  • Presión de contacto del eje
    195 N/mm^2
  • Peso
    0.150 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    58 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    EF

Descripción general

Descripción del fabricante
PL015X019EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos