Motion
60SR2LT
60SR2LT
Artículo MI #08729362
No. Fabricante 60SR2LT
Precio154.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60SR2LT
Artículo MI #08729362
No. Fabricante 60SR2LT
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
Precio154.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
60 RIV CON RODILLO LATERAL DE ACERO 2L TYPE-1
  • Muy compacto
  • Amplia selección
  • Inicio rápido
  • Los pesos indicados son para la instalación escalonada de rodillos fueraborda en cada enlace, o para la instalación de rodillos fueraborda transversal en cada segundo enlace.
  • Se proporcionarán enlaces de conexión de tipo chavetado.
  • Consulte a Tsubaki cuando utilice rodillos de plástico del fueraborda de freno en cadenas chapadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos