Motion
40STKD32LLH100

Tsubaki (UST)
40STKD32LLH100

40STKD32LLH100
Artículo MI #08729365
No. Fabricante 40STKD32LLH100
Precio84.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40STKD32LLH100

40STKD32LLH100
Artículo MI #08729365
No. Fabricante 40STKD32LLH100
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
Precio84.44 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ESPECIAL SA0/D3 PL 2L L/H 100'