Motion
D120B26
Rueda dentada de mandril de stock - 120 / 1-1/2 pulg., B Hub, 26 dientes, 1.5000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08729367
No. Fabricante D120B26
Precio1,688.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 120 / 1-1/2 pulg., B Hub, 26 dientes, 1.5000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08729367
No. Fabricante D120B26
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
Su precio$1,688.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    11.5690 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.2500 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.4440 pulg.
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039589354
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
D120B26 SB 1-1/2 HT