Motion
D160B25
Rueda dentada de mandril de stock - 160 / 2 pulg., B Hub, 25 dientes, 2.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08729372
No. Fabricante D160B25
Precio3,584.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 160 / 2 pulg., B Hub, 25 dientes, 2.0000 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08729372
No. Fabricante D160B25
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
Precio3,584.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    14.8010 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.0300 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.9580 pulg.
  • Ancho de diente
    1.1190 pulg.
  • Peso
    187 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039589446
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
D160B25 SB 2 HT