Motion
E100B22
Rueda dentada de mandril de stock - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 22 dientes, 1.2500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08729385
No. Fabricante E100B22
Precio1,642.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 22 dientes, 1.2500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #08729385
No. Fabricante E100B22
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
Precio1,642.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    8.0340 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.4400 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.7840 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Peso
    57.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039589750
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DOBLE Y TRIPLE E100B22 100-240

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos