Motion
40STKD32L100

Tsubaki (UST)
40STKD32L100

40STKD32L100
Artículo MI #08729394
No. Fabricante 40STKD32L100
Precio78.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40STKD32L100

40STKD32L100
Artículo MI #08729394
No. Fabricante 40STKD32L100
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
Precio78.48 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
40 PEGATINA/D-3 PL 2L 100' B2013577

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos