Motion
50STK2LSK18L100

Tsubaki (UST)
50STK2LSK18L100

50STK2LSK18L100
Artículo MI #08729397
No. Fabricante 50STK2LSK18L100
Precio70.40 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50STK2LSK18L100

50STK2LSK18L100
Artículo MI #08729397
No. Fabricante 50STK2LSK18L100
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
Precio70.40 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
50 PEGATINA PL 2L Y SK1 RL 8L 100'