Motion
8300-18
8300-18
Artículo MI #08729408
No. Fabricante 8300-18
Precio9,306.12 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8300-18
Artículo MI #08729408
No. Fabricante 8300-18
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
Precio9,306.12 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1 pulg.
  • Peso
    83.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2120 / 3 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
8300-18 C2120H NP RIV CON ROSCA D-1 EV
  • Maximice el rendimiento de su equipo de cámara de vacío con la cadena de envoltura de vacío de U.S. Tsubaki.
  • Los materiales de alta calidad significan que nuestras cadenas duran más en calor extremo y resisten la corrosión de lavados sanitarios.
  • El control preciso del paso y las técnicas de fabricación garantizan un acoplamiento suave de la rueda dentadapara una mayor vida útil, incluso a altas velocidades