Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior1 pulg.
- Longitud total1 pie
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Ancho del rodillo1 pulg.
- Peso99 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2120 / 3 pulg.
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras1
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- Estándares cumplidosASME B29
Descripción general
- Maximice el rendimiento de su equipo de cámara de vacío con la cadena de envoltura de vacío de U.S. Tsubaki.
- Los materiales de alta calidad significan que nuestras cadenas duran más en calor extremo y resisten la corrosión de lavados sanitarios.
- El control preciso del paso y las técnicas de fabricación garantizan un acoplamiento suave de la rueda dentadapara una mayor vida útil, incluso a altas velocidades