Motion
RS16B-2SSCL

Tsubaki (UST)
RS16B-2SSCL

RS16B-2SSCL
Artículo MI #08729416
No. Fabricante RS16B-2SSCL
Precio73.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS16B-2SSCL

RS16B-2SSCL
Artículo MI #08729416
No. Fabricante RS16B-2SSCL
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
Precio73.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Peso
    3.60 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    180
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16B-2 STD "304" SS CON ENLACE CP