Motion
60WA22LR25

Tsubaki (UST)
60WA22LR25

60WA22LR25
Artículo MI #08729568
No. Fabricante 60WA22LR25
Precio106.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60WA22LR25

60WA22LR25
Artículo MI #08729568
No. Fabricante 60WA22LR25
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
Precio106.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    25 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    WA-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    WA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    1410 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
60 RIV 2L/WA-2 25FT STR U.S. TSUBAKI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos