Motion
PL140X190AE

TSUBAKI (UST)
PL140X190AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 140 mm ID, 190 mm OD
Artículo MI #08729839
No. Fabricante PL140X190AE
Precio810.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL140X190AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 140 mm ID, 190 mm OD
Artículo MI #08729839
No. Fabricante PL140X190AE
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
Precio810.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12x35
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17840 psi
  • Empuje máximo transmitido
    67540 lb
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Presión de contacto del eje
    198 N/mm^2
  • Peso
    11.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    105 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    15563 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    67540 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL140X190AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN